Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Easy Masking Tape

Takarószalag, Easy Masking Tape
MASZKOLÓSZALAG-EASY-50MMX10M

Cikksz. 0992050010

EAN 4045989459858

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Easy Masking Tape

Cikksz. 0992050010
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
Többrészes, speciális szalag a járműveken végzett, bonyolult maszkolási feladatokhoz

Kétrészes műanyag perem a különböző tömítési mélységekbe történő egyszerű behelyezéshez


A kétrészes műanyag perem lehetővé teszi a sík és mély tömítések egyetlen szalaggal történő felemelését.



A műanyag perem megkönnyíti a behelyezést, így időt takarít meg a maszkolási feladatok során


A hagyományos termékeknél gyorsabban alkalmazható.



Perforált szalag


  • A szükséges hosszúság külön szerszám nélkül, kézzel letéphető

  • Könnyen maszkolható egy lekerekítés, pl. gumi szélvédőtömítéseken


+110 °C-ig hőálló (max. 1 órán keresztül)


Tökéletesen alkalmas kemencében történő szárítást igénylő festési feladatokhoz.



Nem tartalmaz szilikontartalmú maszkoló anyagokat



Vízbázisú lakkal is használható



Szilikonmentes

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Különösen alkalmas maszkolási segédeszközként tömítéseken, ablakokon, ajtókon, tolótetőkön, motorháztetőkön, csomagtartófedeleken, elülső és hátsó ablakokon. Rövid távú hőállóságának köszönhetően kemencében történő szárítást igénylő festési feladatokhoz szintén tökéletesen alkalmas.



Az öntapadós maszkolási segédeszköz egy takarószalagot tartalmaz, amely egy nagy szilárdságú poliészter fóliából készült, extra erős csúszósínnek köszönhetően tartósan a termékhez tapad. A kétrészes műanyag perem lehetővé teszi a sík és mély tömítések egyetlen szalaggal történő felemelését. Ezzel a szalaggal a lekerekítések maszkolása (pl. gumi szélvédőtömítéseken) is rendkívül egyszerű.



Az öntámasztó termékkialakítás emellett a szilikonalapú ragasztóanyagot tartalmazó fedőanyagokat is szükségtelenné teszi.

Ragasztóanyag alapozó

Módosított természetes kaucsuk

Ragasztószalag hordozóanyaga

Speciális papír kettéosztott poliészter vezetőléccel

Szín

Bézs (hordozóanyag)

Szélesség

50 mm

Hosszúság

10 m

Vastagság

340 µm

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 40 °C

Dinamikus hántolásállóság 25 mm-nél

10 N

UV állóság

Nem

Nedvességállóság

Korlátozott

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

18 Hónap / Tárolás száraz helyen, 5 °C és 25 °C között

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk