Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Easy-Finder-sett

Easy-Finder-sett

Art.-nr. 071553 750
EAN 4038898824107
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
Protected against external voltage (voltage-resistant) up to 120 V
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Overføringskraft (i dBm) ved 600ohm

12 dBm

Overføringskraft (i dBm) ved 50ohm

10.5 dBm

Utgangsspenning

9 V/DC

Lengde på prøvekabel

25 cm

Lengde på prøvekabel 2

10 cm

Materiale til hus

ABS, vannsprutbeskyttet

Batteribetegnelse

9 V blokk; 6LR61; 6AM6

Antall oppladbare batterier/batterier

2 STK

Oppladbart batteri/batteri permanent installert

Nei

Easy-Finder-sett inkludert:
2 x
Høyeffektsbatteri

BTRY-ALKALI-E-BLOCK-6LR61-9V

Beskrivelse:
9 V/DC; 9 V blokk; E-blokk; 6LR61; 6AM6
Batteristrøm for energiintensive bruksområder
Antall: 2 x