EVAPOmat® rengjøringsmiddelsett til klimaanlegg
Renseapparat for A/C, Evapomat-sett i koffert
EVAPOMAT A/C RENS MASKIN
EVAPOMAT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
EVAPOmat® sprer rensende og luktfjernende stoffer ved hjelp av en ultrasonisk celle.
Fjerner bakterier og sopp i hele ventilasjonssystemet og fra overflaten på klimaanleggets fordamper og eliminerer lukt på en pålitelig måte.
Enkelt å tilføre virkestoff i forstøvingsenhet
- Praktisk
- Brukervennlig
- Tidsbesparende
Robuste deler av høy kvalitet
- Lang levetid for enheten
- Høy pålitelighet
- Ved feil bruk eller bruk av andre virkestoffer enn de som er spesifisert, fraskrives ethvert ansvar.
- Les hele brukerhåndboken, og følg instruksjonene i den nøye før du tar enheten i bruk.
Ref.nr. | Beskrivelse | Leverandørens delenr. | Art. nr. | Mengde |
1 | Bryter | 850.359 | 0708764024 | 1 |
2 | Nivå | 300.001 | 0708764025 | 1 |
3 | Toppkasse | 300.010 | 0708764004 | 1 |
4 | Lett PCB-bord | 850.357 | 0708764026 | 1 |
5 | Håndtaksdeksel | 300.011 | 0708764005 | 1 |
6 | Øvre innvendig deksel | 300.007 | 0708764003 | 1 |
7 | Luftkanal | 300.005 | 0708764008 | 1 |
8 | Innvendig hus | 300.003 | 0708764007 | 1 |
9 | DC-kontaktkort | 850.366 | 0708764027 | 1 |
10 | Ben venstre deksel | 300.012 | 0708764001 | 1 |
11 | Ben høyre deksel | 300.013 | 0708764002 | 1 |
12 | Venstre dekorert | 300.009 | 0708764009 | 1 |
13 | Høyre dekorert | 300.008 | 0708764010 | 1 |
14 | Venstre ben | 300.014 | 0708764011 | 1 |
15 | Høyre ben | 300.015 | 0708764012 | 1 |
16 | Kabelholder | 300,016 | 0708764013 | 1 |
17 | Luftutgang O-ring | 800.094 | 0708764019 | 1 |
18 | Slange | 300,017 | 0708764006 | 1 |
19 | Varselkasse | 300.004 | 0708764015 | 1 |
20 | Tetningstubber | 850.359 | 0708764017 | 1 |
21 | Forstøvning O-ring | 800.095 | 0708764016 | 1 |
22 | Hoved PCB-kort | 850.343 | 0708764028 | 1 |
23 | Vifte | 850.360 | 0708764029 | 1 |
24 | Spenning PCB-kort | 850.370 | 0708764023 | 1 |
25 | Bunnkasse | 300.006 | 0708764014 | 1 |
37 | Skrue ST2.9 * 10 sett | 871.672 | 0708764021 | 1 |
38 | Skrue ST2.9 * 16 sett | 871.673 | 0708764022 | 1 |
28 | AC-adapter samsvar med CE, GS, PSE, ROHS-sertifikat | 850.368 | 0708764035 | 1 |
29 | LED-kabel | 850.363 | 0708764030 | 1 |
30 | Tåkelys LED-kabel | 850.362 | 0708764031 | 1 |
31 | Tåkelys, strømkabel | 850.361 | 0708764032 | 1 |
32 | Kjøretøy, strømkabel | 580.358 | 0708764033 | 1 |
33 | DC-pluggkabel | 850.357 | 0708764034 | 1 |
34 | SCHUKO-plugg | 850.369 | 0708764036 | 1 |
35 | Tåkefri O-ring | 800.096 | 0708764018 | 1 |
36 | Vanntett svamp | 862.083 | 0708764020 | 1 |
39 | AU/NZ-plugg | 850.385 | 0708764038 | 1 |
41 | PSE-plugg | 850.387 | 0708764039 | 1 |
42 | UK-plugg | 850.388 | 0708764037 | 1 |
43 | CH-plugg | 850.389 | 0708764040 | 1 |
44 | Skuminntak | 852.089 | 0708764041 | 1 |
Tips for bedre effekt ved rengjøring av klimaanlegget
- Når temperaturen utendørs er ≥28 °C, bør klimaanlegget aktiveres når det er i bruk (midterste innstilling).
- Når temperaturen utendørs er ≤8 °C, skal oppvarming aktiveres når det er i bruk (midterste innstilling).
Dette sikrer at dampen fra virkestoffet blir mer effektiv på fordamperoverflaten, noe som øker effekten. I alle andre henseender gjelder arbeidstrinnene som er beskrevet i brukerhåndboken.
Min./maks. utgangsspenning for biladapter | 12/24 V/DC |
Min./maks. inngangsspenning for biladapter | 12/24 V/DC |
Min./maks. inngangsspenning | 100-240 V/AC |
Lengde x bredde x høyde | 286 x 85 x 226 mm |
Væskevolum i ingrediensboks | 100 ml |
Ingrediensforbruk | 5 ml/min |
Strømforbruk | 4 A |
Vekt | 1,5 kg |
CLNR-A/C-CLEAN/FRESH
EVAPOMATHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.