EVAPO®-kjøretøyrenser A/C-renser
Rensemiddel, EVAPO Clean
EVAPO CLEAN AC RENS 100 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fjerner og hindrer sterk lukt og allergireaksjoner forårsaket av bakterier og sopp.
Forebyggende og regelmessig bruk (minst 1–2 ganger per år) er nødvendig for å holde klimaanlegget luktfritt på lang sikt. EVAPO Clean kan bare påføres med EVAPO ®-matte. Vær forsiktig når du bruker produkter som inneholder biocider. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Dataark(X)
For å eliminere og forhindre forekomst av lukt forårsaket av klimaanlegg i biler, tunge lastebiler og varebiler på en pålitelig måte. Rask og enkel bruk i personbiler, lastebiler og landbruksmaskiner.
Se bruksanvisningen for EVAPO®.
Kjemisk base | Water and cationic polymer |
Innhold | 100 ml |
Vekt av innhold | 100 g |
Lukt | Nøytral |
Farge | Fargeløs |
Tetthet | 1 g/cm³ |
pH-verdi | 4,0-5,0 |
Min. flammepunkt | 100 °C |
Min. flammepunkt (global) | 100 °C (212 °F) |
Biologisk nedbrytbar | Nei |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |