EVAPO® jármű klímaberendezés tisztító Friss
Járműklíma-tisztító, EVAPO fresh
Cikksz. 08931393
EAN 4058794452310
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Megbízható szagsemlegesítés
- Az aeroszol ideális a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez
- Semmilyen nyomot nem hagy az ablakokon és a belső borításon
- 100 ml elegendő egyetlen alkalmazáshoz
- Kellemes, friss citrusillatot áraszt
Az EVAPO®fresh csak az EVAPO®mat rendszerrel alkalmazható.
Adatlapok(X)
Hatékonyan semlegesíti és megszünteti a kellemetlen cigaretta-, állat-, izzadtság- és penészszagot a jármű belsejében, a vezetőfülkében és a zárt terekben.
Lásd az EVAPO®mat kézikönyvét.
Kémiai bázis | Víz tenzidek |
Űrtartalom | 100 ml |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 100 g |
Szag/illat | Citrom |
Szín | Színtelen |
Sűrűség | 1 g/cm³ |
pH-érték | 7,3 |
AOX mentes | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!