EURASOL ®-tetningsbånd
Tetningsbånd EURASOL
TAPE TIL UNDERTAK B.60MM L.25M EURASOL
EURASOL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Motstod aldring under testing
- Maksimal sikkerhet med blåsedørtester
- Beskytter mot fuktighet og muggdannelse i isolasjonen
- Utmerket første og siste feste
- Rask, enkel og sikker bruk
- Det fleksible støttematerialet tilpasser seg enkelt til åpningene
- Løsemiddelfri
Våre produkter med EMICODE-etiketten er miljøvennlige og har lave utslipp. EMICODE-klassifiseringssystemet tildeler etiketter til byggevarer som overholder de svært strenge helse- og miljøkravene til anerkjente institutter.
Overflaten produktet brukes på, må være tørr og fri for støv, større partikler og fett. Sørg for at de teipede områdene ikke ender opp med en ansamling av stillestående vann.
Passer til innendørs og utendørs bruk (UV-resistens: 3 måneder)
- Varig liming av undertaksduker, fasadeduker, dampbremser og dampsperrer
- Liming av overlappende skjøter, tilslutninger og åpninger, for eksempel på tre (≤ 20% fuktighetsinnhold), metall, hard plast
- Lufttette skjøter på sponplater
EURASOL er ideell for festing av PP-baserte Wütop-dampsperrer, Wütop-dampbremser, Wütop-undertaksduker, og har blitt testet på disse. Vi anbefaler derfor å bruke de ovennevnte Wütop-filmene for optimale resultater med Würth-lufttetningssystemet.
Fest EURASOL til overlappingssømmen ved å fjerne bare noen få centimeter av maskeringspapiret. Når maskeringspapiret fjernes, skal tapen påføres over hele lengden av den overlappende sømmen ved å trykke på den. Sørg for å trykke hardt nok. Når tapen har festet seg, kan den kuttes med en kniv. Ikke utsett festet tape til langvarig belastning.
Backingmateriale | PE-film med netting |
Klebstoffbasis | Akrylatdispersjon |
Farge | Hvit (grunnmateriale) |
Bredde | 60 mm |
Lengde | 25 m |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 0 til 50 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 100 °C |
Ultrafiolettresistens | 3 måneder |
Løsemiddelfri | Ja |
Antall ruller per pall med pakker à 6 | 306 STK |
Antall ruller per pall med pakker à 22 | 440 STK |
Bærekraft | Lavforurensende |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.