EURASOL butyltetningstape, Flex
EURASOL butyltetningstape, Flex
EURASOL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Klebstoffbasis | Syntetisk gummi |
Backingmateriale | PE-film |
Farge | Grå |
Lengde | 20 m |
Bredde | 80 mm |
Total tykkelse | 2 mm |
Strekkapasitet | 400 % |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 35 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 90 °C |
Ultrafiolettresistens | 3 måneder, utendørs forvitring |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 24 Måned / ved 20 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.