EURASOL butil tömítőszalag, Flex
EURASOL butil tömítőszalag, Flex
Cikksz. 0875635080
EAN 4052712075797
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Ragasztóanyag alapozó | Szintetikus gumi |
Hordozóanyag | PE-fólia |
Szín | Szürke |
Hosszúság | 20 m |
Szélesség | 80 mm |
Teljes vastagság | 2 mm |
Nyújthatóság | 400 % |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 35 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 90 °C |
UV állóság | 3 hónap, kültéri időjárási hatások |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 24 Hónap / 20 °C-on |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!