EURASOL butil szögtömítő szalag
EURASOL butil szögtömítő szalag
Cikksz. 0875852140
EAN 4052703971480
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Ragasztóanyag alapozó | Szintetikus gumi |
Szín | Szürke |
Teljes vastagság | 1 mm |
Hosszúság | 30 m |
Szélesség | 40 mm |
UV állóság | 3 hónap, kültéri időjárási hatások |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 35 °C |
Min. hőállóság | -40 °C |
Max. hőállóság | 90 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | 20 °C-on |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!