EURASOL Quick adhesive sealing tape
EURASOL Quick adhesive sealing tape
EURASOL
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material de apoio | Película especial |
Base aderente | Acrilato modificado |
Cor | Cinzento claro |
Largura | 60 mm |
Comprimento | 40 m |
Temperatura mín./máx. de processamento | -10 a +40 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a +100 °C |
Resistência a ultravioleta | 12 meses, uso no interior/exterior (Europa Ocidental) |
Sem solvente | Sim |
Validade a partir da data de produção/condições | Unlimited / Na embalagem original fechada entre 5°C e 23°C e 50% a 60% de humidade |
Sustentabilidade | Baixa emissão/baixa poluição |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!