EURASOL Quick adhesive sealing tape
EURASOL Quick adhesive sealing tape
Cikksz. 0992710660
EAN 4062856512508
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hordozóanyag | Speciális fólia |
Ragasztóanyag alapozó | Módosított akrilát |
Szín | Világosszürke |
Szélesség | 60 mm |
Hosszúság | 40 m |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | -10 eddig: +40 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: +100 °C |
UV állóság | 12 hónap, beltéri/kültéri használat (Nyugat-Európa) |
Oldószermentes | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | Unlimited / zárt, eredeti csomagolásban + 5 °C és + 23 °C, valamint 50% és 60% páratartalom között |
Fenntarthatóság | Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!