Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

EURASOL Quick adhesive sealing tape

EURASOL Quick adhesive sealing tape
EURASOL

Nº de art. 0992710660
EAN 4062856512508
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
Very strong adhesive tape without release paper for fast application, for airtight and windproof bonding indoors and outdoors
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material del reverso

Película especial

Base adhesiva

Acrilato modificado

Color

Gris luminoso

Anchura

60 mm

Longitud

40 m

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-10 hasta +40 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta +100 °C

Resistencia ultravioleta

A los 12 meses, uso interior/exterior (Europa Occidental)

Sin disolventes

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +23 °C con una humedad del 50 % al 60 %

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Imprimación EURASOL Haftplus SK

UNDRCOAT-EURASOL-PRIMER-PLUS-SK-1000G

EURASOL
Solvent-free primer for improved adhesion of Eurasol®, butyl and bitumen adhesive tapes to mineral and absorbent surfaces.