EURASOL Haftplus SK alapozó
EURASOL Haftplus SK alapozó
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kémiai bázis | Akrilát-polimer diszperzió |
Kikeményedés utáni szín | Átlátszó |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 1000 g |
Szag/illat | Jellegzetes |
Sűrűség | 1,02 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C, EN 542 |
Min. alkalmazási mennyiség felületragasztás esetén | 100 g/m² |
Alkalmazás mennyiségi feltételei | A hordozófelület nedvszívó képességétől függően |
Száradási idő | 14 perc |
Oldószermentes | Igen |
VOC tartalom (CH) | 0 % |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Min. felület megmunkálási hőmérséklet | -10 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
Fenntarthatóság | Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!