EURASOL Anschlussband überputzbar
Klebedichtband EURASOL Anschlussband überputzbar
KLEBDIBA-EURASOL-ANSCHLUSSBAND-B110-L30M
Art.-Nr. 0875856110
EAN 4068362207495
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausgezeichnete Klebeeigenschaften durch UV-vernetzten Acrylatklebstoff
- Sehr hohe Klebekraft auf vielen Untergründen (siehe Anleitung)
- Sehr gute Beständigkeit gegen Tauwasser und Feuchtigkeit
- Zone von 20 mm ohne Klebstoff in der Mitte sorgt für Bewegungsaufnahme bei Bauteilbewegungen
- Einfaches Verkleben von Kanten, Vorfalten durch in der Mitte geteilte Abdeckfolie möglich
- Einfaches Abziehen der Abdeckfolie durch Überstand am Rand
- Sehr gute Putzhaftung durch spezielles Vlies
- 4 Wochen Freibewitterung für den Einsatz auch im überdeckten Außenbereich
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Für luftdichte, überputzbare Anschlüsse an z.B. Trauf- oder Giebelwänden
- Für eine Vielzahl an bauwerkstypischen Untergründen
- Für das luftdichte Anschließen von Wütop Dampfbremsen und Dampfsperren sowie Plattenuntergründen an den Bauwerksuntergrund im Innenbereich
- Max. 4 Wochen Freibewitterungszeit für den Einsatz im überdeckten Außenbereich
- Ein Glattstrich auf dem Mauerwerksuntergrund ist, falls Unebenheiten gegeben sind, nach DIN 4108-7 zur Verarbeitung von Eurasol Anschlussband notwendig
- Eine gute Haftung ist in der Regel auf Beton, Kalksandstein, Holzuntergründen, OSB-Platten, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Hart-PVC und Metalloberflächen sowie Wütop Dampfbremsen und Dampfsperren gegeben
- Die Untergründe müssen trocken, staub-, eis- und fettfrei, klebe fördernd, sowie tragfähig sein
- Auf mineralischen und stark saugenden Untergründe mit Würth EURASOL Haftplus SK, Sprühprimer oder Butylprimer vorbehandeln
- Holzweichfaserplatten sind mit EURASOL Haftplus SK vorzubehandeln
- Durch die Teilung der Abdeckfolie kann bequem auch im Kantenbereich verklebt werden, indem das Band gefaltet wird und zunächst eine Seite der Folie abgezogen wird. Wichtig ist hierbei das Ausbilden einer Bewegungsschlaufe, die durch die klebefreie Zone in der Mitte erleichtert wird.
- Das Band darf nicht unter Spannung eingebaut werden, Zugbelastungen auf das Band sind zu vermeiden
- Beim Verkleben auf ausreichend Anpressdruck und Gegendruck sowie faltenfreies Verlegen achten
- Stauwasser im Bereich des Bandes ist zu vermeiden
- Anschließend kann die bedruckte Seite überputzt werden
- Im Außenbereich ist das Band nach maximal 4 Wochen zu Überputzen oder Abzudecken
- Vorversuche sind zu empfehlen, insbesondere bei Folien nicht aus der Wütop-Serie
Trägermaterial | Polyestervlies |
Klebstoffbasis | Acrylat |
Farbe | Weiß (Trägermaterial) |
Breite | 110 mm |
Schlitzung | 55/55 |
Länge | 25 m |
Verarbeitungstemperatur min./max. | -5 bis 35 °C |
UV-Beständigkeit | 4 Wochen, bei Freibewitterung |
Lösemittelfrei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!