ETS 73 with slide rail double leaf
ETS 73 with slide rail double leaf
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação | Objektbereich |
Adequado para | Portas de caixilho perfilado |
Adequado para número de portas | 2 |
Protecção contra incêndios certificada | Não |
Adequado para construção sem barreiras de acordo com a norma DIN 18040 | Sim |
Adequado para largura mín./máx. da porta de lâmina ativa | 900-1600 mm |
Adequado para largura mín./máx. da porta de lâmina inativa | 900-1600 mm |
Adequado para espessura mín./máx. de porta | 40-90 mm |
Adequado para peso máx. de porta | 400 kg |
Direcção DIN | DIN R/L |
Opção de montagem | Opposite hinge side: lintel/head mounting, slide rail pressing |
Cor | Aço inox, mate |
Nível do brilho | Mate |
Cor da calha de deslizamento | Aço inoxidável, mate |
Tamanho mín./máx. da mola hidráulica | Força 3-7 |
Material | Alumínio / Aço inox / Plástico / Aço |
Material da tampa | Aço inox |
Ângulo de abertura no lado oposto da dobradiça | 105 Grau |
Ângulo de abertura no lado da dobradiça | 105 Grau |
Acção de recuo | Sim |
Tempo mín./máx. de manutenção de abertura | 0-60 s |
Atraso de fecho | 0 – 180 seconds |
Tensão nominal | 230 V |
Potência de entrada | 560 W |
Condições de temperatura mín./máx. | -15 a +50 °C |
Humidade máx. do ar | 85 % |
Função de inversão | Sim |
Classe de proteção IP | IP 40 |
Função de bloqueio | Possible |
Compensação da carga do vento | Sim |
Funcionamento com baixa energia | Sim |
Normas | DIN 18650-1, DIN 18650-2 |
Declaração de conformidade EC (CE) | Sim |
Declaração ambiental de produto | Não |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!