Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

ETS 73 with slide rail double leaf

ETS 73 with slide rail double leaf

Art.-nr. 0688006078

EAN 4099618027710

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
ETS 73 with slide rail double leaf

Art.-nr. 0688006078
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
Electronic swing door operator for doors up to 400 kg that have no requirements for fire or smoke protection
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Objectgebied, Privéruimte

Geschikt voor

Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen, Kantoordeur, OK-deuren

Geschikt voor deurenaantal

2

Brandveiligheid getest

Nee

Geschikt voor barrièrevrij bouwen conform DIN 18040

Ja

Geschikt voor min./max. door breedte van actief blad

900-1600 mm

Geschikt voor min./max. deurbreedte van inactieve blad

900-1600 mm

Geschikt voor min./max. deurdikte

40-90 mm

Geschikt voor maximaal deurgewicht

400 kg

DIN-richting

DIN R/L

Montagevariant

Tegenoverliggende scharnierzijde: latei/kopmontage, schuifrails indrukken, Scharnierzijde: montage bovendorpel/kop, trekken glijrail

Kleur

RVS, mat

Glansniveau

Mat

Kleur glijrail

RVS, mat

Min./max. deurdrangermaat

3-7

Materiaal

ALU/SST/PLA/ST

Materiaal deksel

RVS

Openingshoek tegenover scharnierzijde

105 graden

Openingshoek scharnierzijde

105 graden

Openingsdemping

Ja

Min./max. opentijd

0-60 s

Sluitvertraging

0−180 seconden

Nominale spanning

230 V

Ingangsvermogen

560 W

Min./max. temperatuurinzetbereik

-15 tot +50 °C

Max. luchtvochtigheid

85 %

Omkeerfunctie

Ja

Beschermklasse IP

IP 40

Vergrendelingsfunctie

Mogelijk

Windbelastingscompensatie

Ja

Energiezuinige werking

Ja

Normering

DIN 18650-1, DIN 18650-2

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Ja

Milieuproductdeclaratie

Nee

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Flatscan set

FLATSCAN-SET-BLACK

Safety sensor for door leaf and secondary closing edge monitoring with laser sensors
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Control panel Bedix

CTRLPAN-D-BEDIX-FOR-ETS

Convenient adjustment options for all functions for a swivel door drive
x 1 st
Infrared push-button BFT 100

INFRAED-BUTTON-BFT-100-A2-UW

Contactless opening of the ETS swing door operator
x 1 st
Large area push-button GFT

FARGE-AREA-SWITCH-GFT-A2-UW

With "open door" symbol for single enabling of ETS swing door drive
x 1 st
Radar sensor EAGLE ARTEK

RADAR-DETECTOR-EAGLE-ARTEK-BLACK

Universal opening sensor for automatic doors