Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

ETS 73 with slide rail double leaf

ETS 73 with slide rail double leaf

Cod. art. 0688006078

EAN 4099618027710

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
ETS 73 with slide rail double leaf

Cod. art. 0688006078
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
Electronic swing door operator for doors up to 400 kg that have no requirements for fire or smoke protection
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Area oggetto, Area riservata

Ideale per

Porte con telaio profilato, Telai per porte tubolari, Porte da ufficio, Porte per sale operatorie

Per numero di porte

2

Testato al fuoco

No

Per struttura senza barriere a norma DIN 18040

Per larghezza min/max battente attivo della porta

900-1600 mm

Per larghezza min/max battente inattivo della porta

900-1600 mm

Per spessore porta min/max

40-90 mm

Per peso porta max

400 kg

Direttive DIN

DIN R/L

Opzione di fissaggio

Lato cerniera opposto: montaggio su staffa/testa, spinta su guida di scorrimento, Lato cerniera: montaggio su staffa/testa, trazione su guida di scorrimento

Colore

Acciaio inossidabile opaco

Grado di lucidatura

Opaco

Colore guida di scorrimento

Acciaio inossidabile opaco

Dimensioni chiudiporta min/max

3-7

Materiale

Alluminio / acciaio inossidabile / plastica / acciaio

Materiale della copertura

Acciaio inossidabile

Angolo di apertura lato opposto cerniera

105 Gradi

Angolo di apertura lato cerniera

105 Gradi

Ammortizzazione in apertura

Tempo antichiusura min/max

0-60 s

Ritardo di chiusura

0-180 secondi

Tensione nominale

230 V

Potenza assorbita

560 W

Temperatura d'esercizio min/max

-15 a +50 °C

Umidità aria max

85 %

Funzione di inversione

Classe di protezione IP

IP 40

Funzione di interblocco

Possibile

Compensazione del carico eolico

Funzionamento a basso consumo

Normative

EN 16005, DIN 18650-1, DIN 18650-2

Dichiarazione di conformità CE

Dichiarazione ambientale di prodotto

No

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Flatscan set

FLATSCAN-SET-BLACK

Safety sensor for door leaf and secondary closing edge monitoring with laser sensors
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Control panel Bedix

CTRLPAN-D-BEDIX-FOR-ETS

Convenient adjustment options for all functions for a swivel door drive
x 1 pz.
Infrared push-button BFT 100

INFRAED-BUTTON-BFT-100-A2-UW

Contactless opening of the ETS swing door operator
x 1 pz.
Large area push-button GFT

FARGE-AREA-SWITCH-GFT-A2-UW

With "open door" symbol for single enabling of ETS swing door drive
x 1 pz.
Radar sensor EAGLE ARTEK

RADAR-DETECTOR-EAGLE-ARTEK-BLACK

Universal opening sensor for automatic doors