Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ETS 73 with slide rail double leaf

ETS 73 with slide rail double leaf

Cikksz. 0688006078

EAN 4099618027710

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ETS 73 with slide rail double leaf

Cikksz. 0688006078
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
Electronic swing door operator for doors up to 400 kg that have no requirements for fire or smoke protection
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Tárgyterület, Magánterület

Felhasználható

Profilos ajtókeretek, Csöves ajtókeretek, Iroda ajtók, Műtőajtók

A következő ajtószámhoz:

2

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Nem

Alkalmas a DIN 18040 szerinti akadálymentes építkezéshez

Igen

Min./max. a következő lengőszárny ajtószélességhez

900-1600 mm

Min./max. a következő állószárny ajtószélességhez

900-1600 mm

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz:

40-90 mm

Max. a következő ajtótömeghez:

400 kg

DIN irány

DIN jobb/bal

Szerelési változat

Pánttal szemközti oldal: áthidaló/fejszerelés, vezetősín szorítás, Pántoldal: áthidaló/fejszerelés, vezetősínes húzás

Szín

Nemesfém matt

Fényességi fok

Matt

Csúszósín színe

Nemesfém matt

Min./max. ajtóbehúzó méret

3-7

Anyag

Alumínium / nemesacél / műanyag / acél

Fedél anyaga

Nemesacél

Nyílásszög, pánttal átellenes oldal

105 fok

Nyílásszög, pánt felőli oldal

105 fok

Nyitási csillapítás

Igen

Min./max. nyitva tartási idő

0-60 s

Zárás késleltetés

0–180 másodperc

Névleges feszültség

230 V

Teljesítményfelvétel

560 W

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-15 eddig: +50 °C

Max. páratartalom

85 %

Inverz funkció

Igen

IP érintésvédelemi osztály

IP 40

Reteszelő funkció

Lehetséges

Szélterhelés kompenzációja

Igen

Alacsony energiafogyasztású működés

Igen

Szabványok

DIN 18650-1, DIN 18650-2

EK megfelelőségi nyilatkozat (CE)

Igen

Környezetvédelmi terméknyilatkozat

Nem

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Flatscan set

FLATSCAN-SET-BLACK

Safety sensor for door leaf and secondary closing edge monitoring with laser sensors
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Control panel Bedix

CTRLPAN-D-BEDIX-FOR-ETS

Convenient adjustment options for all functions for a swivel door drive
x 1 db
Infrared push-button BFT 100

INFRAED-BUTTON-BFT-100-A2-UW

Contactless opening of the ETS swing door operator
x 1 db
Large area push-button GFT

FARGE-AREA-SWITCH-GFT-A2-UW

With "open door" symbol for single enabling of ETS swing door drive
x 1 db
Radar sensor EAGLE ARTEK

RADAR-DETECTOR-EAGLE-ARTEK-BLACK

Universal opening sensor for automatic doors