Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ETS 73 with scissor arm mechanism single leaf

ETS 73 with scissor arm mechanism single leaf

Ürün no. 0688006070

EAN 4099618027680

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ETS 73 with scissor arm mechanism single leaf

Ürün no. 0688006070
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
Electronic swing door operator for doors up to 400 kg that have no requirements for fire or smoke protection
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uygulama alanı

Cisim alanı, Özel alan

Şunun için uygun:

İç kapılar, Tuvalet ve banyo kapıları, Apartman giriş kapıları, Ev kapıları, Profil çerçevesi kapısı, Borulu çerçeve kapı, Ofis kapıları, Ameliyathane kapıları

Uygun olduğu kapı sayısı:

1

Yangın koruma sertifikalı

Hayır

DIN 18040 uyarınca bariyersiz yapı için uygun

Evet

Min./maks. kapı kalınlığı için uygun

40-90 mm

Maks. kapı ağırlığı için uygun

400 kg

DIN yönü

DIN R/L

Montaj seçeneği

Karşı menteşe tarafı: lintel/kafa montajı, makas kolu mekanizması presleme

Renk

Paslanmaz çelik, mat

Parlaklık seviyesi

Mat

Min./maks. kapanma kuvveti

Kuvvet 3-7

Malzeme

Alüminyum / paslanmaz çelik / plastik / çelik

Kapak malzemesi

Paslanmaz çelik

Menteşe karşı tarafı açılma açısı

105 Derece

Maks. açılma hızı

20

Min. açılma hızı

2.4

Geri denetim eylemi

Evet

Min./maks. açık tutulma süresi

0-60 s

Kapanma gecikmesi

0 - 180 saniye

Nominal voltaj

230 V

Güç girişi

560 W

Min./maks. sıcaklık koşulları

-15 - +50 °C

Maks. hava nemi

85 %

Ters işlev

Evet

IP koruma sınıfı

IP 40

Kilit işlevi

Mümkün

Rüzgar yükü telafisi

Evet

Düşük enerjili çalışma

Evet

Standartlar

EN 16005, DIN 18650-1, DIN 18650-2

EC uygunluk beyanı (CE)

Evet

Çevresel Ürün Deklarasyonu

Hayır

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Flatscan set

FLATSCAN-SET-BLACK

Safety sensor for door leaf and secondary closing edge monitoring with laser sensors
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Control panel Bedix

CTRLPAN-D-BEDIX-FOR-ETS

Convenient adjustment options for all functions for a swivel door drive
x 1 ad.
Large area push-button GFT

FARGE-AREA-SWITCH-GFT-A2-UW

With "open door" symbol for single enabling of ETS swing door drive
x 1 ad.
Radar sensor EAGLE ARTEK

RADAR-DETECTOR-EAGLE-ARTEK-BLACK

Universal opening sensor for automatic doors