ETS 73 with scissor arm mechanism double leaf
ETS 73 with scissor arm mechanism double leaf
Cikksz. 0688006075
EAN 4099618027697
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Alkalmazási terület | Tárgyterület, Magánterület |
Felhasználható | Profilos ajtókeretek, Csöves ajtókeretek, Iroda ajtók, Műtőajtók |
A következő ajtószámhoz: | 2 |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Alkalmas a DIN 18040 szerinti akadálymentes építkezéshez | Igen |
Min./max. a következő lengőszárny ajtószélességhez | 9-1600 dm |
Min./max. a következő állószárny ajtószélességhez | 900-1600 mm |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: | 40-90 mm |
Max. a következő ajtótömeghez: | 400 kg |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Szerelési változat | Pánttal szemközti oldal: áthidaló/fejszerelés, ollókar mechanizmus szorítás |
Szín | Nemesfém matt |
Fényességi fok | Matt |
Min./max. ajtóbehúzó méret | 3-7 |
Anyag | Alumínium / nemesacél / műanyag / acél |
Fedél anyaga | Nemesacél |
Nyílásszög, pánttal átellenes oldal | 105 fok |
Nyitási csillapítás | Igen |
Min./max. nyitva tartási idő | 0-60 s |
Zárás késleltetés | 0–180 másodperc |
Névleges feszültség | 230 V |
Teljesítményfelvétel | 560 W |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -15 eddig: +50 °C |
Max. páratartalom | 85 % |
Inverz funkció | Igen |
IP érintésvédelemi osztály | IP 40 |
Reteszelő funkció | Lehetséges |
Szélterhelés kompenzációja | Igen |
Alacsony energiafogyasztású működés | Igen |
Szabványok | DIN 18650-1, DIN 18650-2 |
EK megfelelőségi nyilatkozat (CE) | Igen |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!