Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ETS 73 mit Scherengestänge zweiflügelig

ETS 73 mit Scherengestänge zweiflügelig
DRHFLGTRANTR-ETS73-2-SGS-D-A2-MATT

Art.-Nr. 0688006075

EAN 4099618027697

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ETS 73 mit Scherengestänge zweiflügelig

Art.-Nr. 0688006075
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
Elektromotorischer Drehtürantrieb für Türen bis 400 kg, welche keine Anforderungen an Feuer- oder Rauchschutz haben
  • Ausführung Scherengestänge drückend

  • Sehr leiser Antrieb

  • Die mitgelieferte Montageplatte bietet viele Verschraubungspunkte, so passt der Antrieb auf nahezu jedes Aluminiumprofil

  • Low Energy und Full Power Antrieb, kann vor Ort eingestellt werden

  • Windlastkompensation, die Steuerung berechnet die entsprechende Motorleistung, damit die Türe immer sicher öffnet oder schließt. Bis Windstärke 9

  • USB Anschluss für Software Update

  • Einfache Montage und bedienungsfreundliche Einstellfunktionen
Hinweis

Gemäß der EN 16005/DIN 18650, welche die sicherheitstechnischen Anforderungen an automatische Türsysteme beschreibt, ist eine Risikobeurteilung (unter Berücksichtigung des Benutzerkreises der Türen und der örtlichen Bausituation) durchzuführen. Diese bildet die Grundlage für die Auswahl unterschiedlicher Absicherungsmassnahmen. Die Risikobeurteilung muss bereits bei der Planung durchgeführt werden, damit das automatische Türsystem sicher installiert und betrieben werden kann.


Die Tür muss mit einem E-Öffner und Riegelschaltkontakt oder Motorschloss versehen sein.


Bei Türen, welche sich nach außen öffnen, muss ein geeigneter Boden - Türstopper in der max. Öffnung zur begrenzen der Tür montiert werden.


Um die Sicherheit von Personen jederzeit zu gewährleisten, muss die Anlage vor der ersten Inbetriebnahme und während des Betriebes mindestens einmal jährlich von einem Sachkundigen gewartet und auf ihren sicheren Zustand geprüft werden.


Lieferzeit ca.10 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Bürotüren, Praxistüren

Passend für Anzahl Türen

2

Brandschutzgeprüft

Nein

Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040

Ja

Geeignet für Türbreite Gangflügel min./max.

9-1600 dm

Geeignet für Türbreite Standflügel min./max.

900-1600 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

40-90 mm

Geeignet für Türgewicht max.

400 kg

DIN-Richtung

DIN R/L

Montagevariante

Bandgegenseite: Sturz-/Kopfmontage, Scherengestänge drückend

Farbe

Edelstahl matt

Glanzgrad

Matt

Türschließergröße min./max.

3-7

Werkstoff

Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl

Werkstoff Abdeckung

Edelstahl

Öffnungswinkel Bandgegenseite

105 Grad

Öffnungsdämpfung

Ja

Offenhaltezeit min./max.

0-60 s

Schließverzögerung

0 – 180 Sekunden

Nennspannung

230 V

Leistungsaufnahme

560 W

Temperatureinsatzbereich min./max.

-15 bis +50 °C

Luftfeuchtigkeit max.

85 %

Inversfunktion

Ja

Schutzart IP

IP 40

Schleusenfunktion

Möglich

Windlastkompensation

Ja

Low Energy Betrieb

Ja

Normen

EN 16005, DIN 18650-1, DIN 18650-2

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lieferumfang

2x ETS 73 Edelstahl, 2x Set Montageplatte für ETS, 2x SGS ETS 250-ER, 1x Mittelverschalung ETS Edelstahl, 1x ETS CAN Kabel 3,2 m

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
FlatScan 2D

FLATSCAN-SET-SCHWARZ

Absicherungssensor für Türflügel- und Nebenschließkantenüberwachung mit Lasersensorik
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bedienkonsole D Bedix

BEDIENKNSL-D-BEDIX

Komfortable Einstellmöglichkeiten aller Funktionen für einen Drehtürantrieb
x 1 St.
Infrarot Taster BFT 100

INFAROT-TASTER-BFT-100-A2-MATT-UP

Berührungsloses öffnen des ETS Drehtürantrieb
x 1 St.
Großflächentaster GFT

GROSSFLTAST-GFT-A2-MATT-UP

Mit Piktogramm “Tür Auf“ zur Einmalfreigabe des ETS Drehtürantrieb
x 1 St.
Radarsender EAGLE ARTEK

RADARMELDER-EAGLE-ARTEK-SCHWARZ

Universeller Öffnungssensor für Automatiktüren