ETS 73 mit Gleitschiene einflügelig
ETS 73 mit Gleitschiene einflügelig
DRHFLGTRANTR-ETS73-A2-MATT
Art.-Nr. 0688006073
EAN 4099618027703
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr leiser Antrieb
- Die mitgelieferte Montageplatte, bietet viele Verschraubungspunkte, so passt der Antrieb auf nahezu jedes Aluminiumprofil
- Low Energy und Full Power Antrieb, kann vor Ort eingestellt werden
- Windlastkompensation, die Steuerung berechnet die entsprechende Motorleistung, damit die Türe immer sicher öffnet oder schließt. Bis Windstärke 9
- USB Anschluss für Software Update
- Einfache Montage und bedienungsfreundliche Einstellfunktionen
Gemäß der EN 16005/DIN 18650, welche die sicherheitstechnischen Anforderungen an automatische Türsysteme beschreibt, ist eine Risikobeurteilung (unter Berücksichtigung des Benutzerkreises der Türen und der örtlichen Bausituation) durchzuführen. Diese bildet die Grundlage für die Auswahl unterschiedlicher Absicherungsmassnahmen. Die Risikobeurteilung muss bereits bei der Planung durchgeführt werden, damit das automatische Türsystem sicher installiert und betrieben werden kann.
Die Tür muss mit einem E-Öffner und Riegelschaltkontakt oder Motorschloss versehen sein.
Bei Türen, welche sich nach außen öffnen, muss ein geeigneter Boden - Türstopper in der max. Öffnung zur begrenzen der Tür montiert werden.
Um die Sicherheit von Personen jederzeit zu gewährleisten, muss die Anlage vor der ersten Inbetriebnahme und während des Betriebes mindestens einmal jährlich von einem Sachkundigen gewartet und auf ihren sicheren Zustand geprüft werden.
Lieferzeit ca.10 Arbeitstage
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Haustüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Bürotüren, Praxistüren |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 | Ja |
Geeignet für Türbreite Gangflügel min./max. | 900-1600 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 90-40 mm |
Geeignet für Türgewicht max. | 400 kg |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Bandgegenseite: Sturz-/Kopfmontage, Gleitschiene drückend, Bandseite: Sturz-/Kopfmontage, Gleitschiene ziehend |
Farbe | Edelstahl matt |
Glanzgrad | Matt |
Farbe Gleitschiene | Edelstahl matt |
Türschließergröße min./max. | 3-7 |
Werkstoff | Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl |
Werkstoff Abdeckung | Edelstahl |
Öffnungswinkel Bandgegenseite | 105 Grad |
Öffnungswinkel Bandseite | 105 Grad |
Öffnungsdämpfung | Ja |
Offenhaltezeit min./max. | 0-60 s |
Schließverzögerung | 0 – 180 Sekunden |
Nennspannung | 230 V |
Leistungsaufnahme | 560 W |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis +50 °C |
Luftfeuchtigkeit max. | 85 % |
Inversfunktion | Ja |
Schutzart IP | IP 40 |
Schleusenfunktion | Möglich |
Windlastkompensation | Ja |
Low Energy Betrieb | Ja |
Normen | EN 16005, DIN 18650-1, DIN 18650-2 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Bauprodukt | Ja |
Lieferumfang | 1x ETS 73 Edelstahl, 1x Set Montageplatte für ETS, 1x GS-620-ÖB Gleitschiene für ETS Standardlänge 620 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!