ETS 64 R IRM w/ scissor arm mechanism single leaf
ETS 64 R IRM w/ scissor arm mechanism single leaf
Ürün no. 0688006080
EAN 4099618027727
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uygulama alanı | Cisim alanı, Özel alan |
Şunun için uygun: | Yangın koruma kapıları, Dumandan koruma kapıları, Ofis kapıları |
Uygun olduğu kapı sayısı: | 1 |
Yangın koruma sertifikalı | Evet |
DIN 18040 uyarınca bariyersiz yapı için uygun | Evet |
Aktif kanat için min./maks. kapı genişliğine uygun | 900-1400 mm |
Min./maks. kapı kalınlığı için uygun | 40-90 mm |
Maks. kapı ağırlığı için uygun | 250 kg |
DIN yönü | DIN R/L |
Montaj seçeneği | Karşı menteşe tarafı: lintel/kafa montajı, makas kolu mekanizması presleme |
Renk | Paslanmaz çelik, mat |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Min./maks. kapanma kuvveti | 4-6 |
Malzeme | Alüminyum / paslanmaz çelik / plastik / çelik |
Kapak malzemesi | Paslanmaz çelik |
Menteşe karşı tarafı açılma açısı | 105 Derece |
Geri denetim eylemi | Evet |
Min./maks. açık tutulma süresi | 0-60 s |
Kapanma gecikmesi | 0 - 180 saniye |
Nominal voltaj | 230 V |
Güç girişi | 560 W |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -15 - +50 °C |
Maks. hava nemi | 85 % |
Ters işlev | Evet |
IP koruma sınıfı | IP 40 |
Kilit işlevi | Mümkün |
Rüzgar yükü telafisi | Evet |
Düşük enerjili çalışma | Evet |
Standartlar | EN 16005, DIN 18650-1, DIN 18650-2 |
EC uygunluk beyanı (CE) | Evet |
Çevresel Ürün Deklarasyonu | Hayır |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!