ETS 64 R IRM w/ scissor arm mechanism single leaf
ETS 64 R IRM w/ scissor arm mechanism single leaf
Art.-nr. 0688006080
EAN 4099618027727
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Toepassingsgebied | Objectgebied, Privéruimte |
Geschikt voor | Brandwerende deuren, Rookwerende deuren, Kantoordeur |
Geschikt voor deurenaantal | 1 |
Brandveiligheid getest | Ja |
Geschikt voor barrièrevrij bouwen conform DIN 18040 | Ja |
Geschikt voor min./max. door breedte van actief blad | 900-1400 mm |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 40-90 mm |
Geschikt voor maximaal deurgewicht | 250 kg |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagevariant | Scharnierzijde tegenover: latei/kopbevestiging, schaararmmechanisme indrukken |
Kleur | RVS, mat |
Glansniveau | Mat |
Min./max. deurdrangermaat | 4-6 |
Materiaal | ALU/SST/PLA/ST |
Materiaal deksel | RVS |
Openingshoek tegenover scharnierzijde | 105 graden |
Openingsdemping | Ja |
Min./max. opentijd | 0-60 s |
Sluitvertraging | 0−180 seconden |
Nominale spanning | 230 V |
Ingangsvermogen | 560 W |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -15 tot +50 °C |
Max. luchtvochtigheid | 85 % |
Omkeerfunctie | Ja |
Beschermklasse IP | IP 40 |
Vergrendelingsfunctie | Mogelijk |
Windbelastingscompensatie | Ja |
Energiezuinige werking | Ja |
Normering | DIN 18650-1, DIN 18650-2 |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Ja |
Milieuproductdeclaratie | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!