Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ETS 64 R IRM w/ scissor arm mechanism double leaf

ETS 64 R IRM w/ scissor arm mechanism double leaf

Ürün no. 0688006085

EAN 4099618027673

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ETS 64 R IRM w/ scissor arm mechanism double leaf

Ürün no. 0688006085
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
Electronic swing door operator for doors that meet fire or smoke protection requirements
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uygulama alanı

Cisim alanı, Özel alan

Şunun için uygun:

Yangın koruma kapıları, Dumandan koruma kapıları, Ofis kapıları

Uygun olduğu kapı sayısı:

2

Yangın koruma sertifikalı

Evet

DIN 18040 uyarınca bariyersiz yapı için uygun

Evet

Aktif kanat için min./maks. kapı genişliğine uygun

900-1400 mm

Pasif kanat için min./maks. kapı genişliğine uygun

900-1400 mm

Min./maks. kapı kalınlığı için uygun

40-90 mm

Maks. kapı ağırlığı için uygun

250 kg

DIN yönü

DIN R/L

Montaj seçeneği

Karşı menteşe tarafı: lintel/kafa montajı, makas kolu mekanizması presleme

Renk

Paslanmaz çelik, mat

Parlaklık seviyesi

Mat

Min./maks. kapanma kuvveti

4-6

Malzeme

Alüminyum / paslanmaz çelik / plastik / çelik

Kapak malzemesi

Paslanmaz çelik

Menteşe karşı tarafı açılma açısı

105 Derece

Geri denetim eylemi

Evet

Min./maks. açık tutulma süresi

0-60 s

Kapanma gecikmesi

0 - 180 saniye

Nominal voltaj

230 V

Güç girişi

560 W

Min./maks. sıcaklık koşulları

-15 - +50 °C

Maks. hava nemi

85 %

Ters işlev

Evet

IP koruma sınıfı

IP 40

Kilit işlevi

Mümkün

Rüzgar yükü telafisi

Evet

Düşük enerjili çalışma

Evet

Standartlar

EN 16005, DIN 18650-1, DIN 18650-2

EC uygunluk beyanı (CE)

Evet

Çevresel Ürün Deklarasyonu

Hayır

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Duman dedektörü ORS 142

SMKSWTCH-F.CSEQ-ORS142-WHTE

x 1 ad.
Duman dedektörü ORS 142 için montaj tabanı ORS 143

MNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-(ORS-143A)-WHTE

Universal base for surface mounting on the ceiling
x 1 ad.
Flatscan set

FLATSCAN-SET-BLACK

Safety sensor for door leaf and secondary closing edge monitoring with laser sensors
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Control panel Bedix

CTRLPAN-D-BEDIX-FOR-ETS

Convenient adjustment options for all functions for a swivel door drive
x 1 ad.
Large area push-button GFT

FARGE-AREA-SWITCH-GFT-A2-UW

With "open door" symbol for single enabling of ETS swing door drive
x 1 ad.
Radar sensor EAGLE ARTEK

RADAR-DETECTOR-EAGLE-ARTEK-BLACK

Universal opening sensor for automatic doors