Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ETS 64 R IMR mit Scherengestänge zweiflügelig

ETS 64 R IRM mit Scherengestänge zweiflügelig
DRHFLGTRANTR-ETS64R-2-IRM-SGS-D-A2-MATT

Art.-Nr. 0688006085
EAN 4099618027673

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Elektromotorischer Drehtürantrieb für Türen, welche den Anforderungen an Feuer- oder Rauchschutz entsprechen
  • Ausführung Scherengestänge drückend

  • Mit integriertem Rauchmelder

  • Sehr leiser Antrieb

  • Die mitgelieferte Montageplatte bietet viele Verschraubungspunkte, so passt der Antrieb auf nahezu jedes Aluminiumprofil

  • Kraftvoller Antrieb bis 250 kg

  • Low Energy und Full Power Antrieb, kann vor Ort eingestellt werden

  • Windlastkompensation, die Steuerung berechnet die entsprechende Motorleistung, damit die Türe immer sicher öffnet oder schließt. Bis Windstärke 9

  • USB Anschluss für Software Update

  • Einfache Montage und bedienungsfreundliche Einstellfunktionen
HinweisGemäß der EN 16005/DIN 18650, welche die sicherheitstechnischen Anforderungen an automatische Türsysteme beschreibt, ist eine Risikobeurteilung (unter Berücksichtigung des Benutzerkreises der Türen und der örtlichen Bausituation) durchzuführen. Diese bildet die Grundlage für die Auswahl unterschiedlicher Absicherungsmassnahmen. Die Risikobeurteilung muss bereits bei der Planung durchgeführt werden, damit das automatische Türsystem sicher installiert und betrieben werden kann.
Die Tür muss mit einem E-Öffner und Riegelschaltkontakt oder Motorschloss versehen sein.
Bei Türen, welche sich nach außen öffnen, muss ein geeigneter Boden - Türstopper in der max. Öffnung zur begrenzen der Tür montiert werden.
Um die Sicherheit von Personen jederzeit zu gewährleisten, muss die Anlage vor der ersten Inbetriebnahme von einer Sachkundigen Person geprüft und abgenommen werden. Die Anlage ist danach die ersten 12 Monate monatlich zu prüfen, danach wenn keine Funktionsmängel vorliegen alle 3 Monate und einmal jährlich zu warten. Die Fa. Würth bietet hierfür über die Akademie entsprechende Seminare an.
Lieferzeit ca.10 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Objektbereich
Privatbereich

Geeignet für

Feuerschutztüren
Rauchschutztüren
Bürotüren

Passend für Anzahl Türen

2

Brandschutzgeprüft

Ja

Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040

Ja

Geeignet für Türbreite Gangflügel min./max.

900-1400 mm

Geeignet für Türbreite Standflügel min./max.

900-1400 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

40-90 mm

Geeignet für Türgewicht max.

250 kg

DIN-Richtung

DIN R/L

Montagevariante

Bandgegenseite: Sturz-/Kopfmontage, Scherengestänge drückend

Farbe

Edelstahl matt

Glanzgrad

Matt

Türschließergröße min./max.

4-6

Werkstoff

Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl

Werkstoff Abdeckung

Edelstahl

Öffnungswinkel Bandgegenseite

105 Grad

Öffnungsdämpfung

Ja

Offenhaltezeit min./max.

0-60 s

Schließverzögerung

0 – 180 Sekunden

Nennspannung

230 V

Leistungsaufnahme

560 W

Temperatureinsatzbereich min./max.

-15 bis +50 °C

Luftfeuchtigkeit max.

85 %

Inversfunktion

Ja

Schutzart IP

IP 40

Schleusenfunktion

Möglich

Windlastkompensation

Ja

Low Energy Betrieb

Ja

Normen

EN 16005, DIN 18650-1, DIN 18650-2

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lieferumfang

1x ETS 64-R IRM mit RM und Sonderhaube, 1x ETS 64-R Edelstahl, 2x Set Montageplatte für ETS , 2x SGS ETS 250-ER, 1x SRI-Bausatz - FD20-F/ETS64R, 1x Mittelverschalung ETS Edelstahl, 1x ETS CAN Kabel 3,2 m

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rauchschalter ORS 142 für Schließfolgeregelungen und Feststellanlagen

RAUCHSCHALT-F.SR-ORS142-WEI

x 1 St.
Sockel ORS 143 A

MNTGSOCK-(F.SR-ORS142)-SR-(ORS-143A)-WEI

Universalsockel für die Aufputzmontage an der Decke
x 1 St.
Großflächentaster GFT

GROSSFLTAST-GFT-A2-MATT-UP

Mit Piktogramm “Tür Auf“ zur Einmalfreigabe des ETS Drehtürantrieb
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bedienkonsole D Bedix

BEDIENKNSL-D-BEDIX

Komfortable Einstellmöglichkeiten aller Funktionen für einen Drehtürantrieb
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen