ETS 64 R IMR mit Scherengestänge einflügelig
ETS 64 R IRM mit Scherengestänge einflügelig
DRHFLGTRANTR-ETS64R-IRM-SGS-D-A2-MATT
Art.-Nr. 0688006080
EAN 4099618027727
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausführung Scherengestänge drückend
- Mit integriertem Rauchmelder
- Sehr leiser Antrieb
- Die mitgelieferte Montageplatte bietet viele Verschraubungspunkte, so passt der Antrieb auf nahezu jedes Aluminiumprofil
- Kraftvoller Antrieb bis 250 kg
- Low Energy und Full Power Antrieb, kann vor Ort eingestellt werden
- Windlastkompensation, die Steuerung berechnet die entsprechende Motorleistung, damit die Türe immer sicher öffnet oder schließt. Bis Windstärke 9
- USB Anschluss für Software Update
- Einfache Montage und bedienungsfreundliche Einstellfunktionen
Gemäß der EN 16005/DIN 18650, welche die sicherheitstechnischen Anforderungen an automatische Türsysteme beschreibt, ist eine Risikobeurteilung (unter Berücksichtigung des Benutzerkreises der Türen und der örtlichen Bausituation) durchzuführen. Diese bildet die Grundlage für die Auswahl unterschiedlicher Absicherungsmassnahmen. Die Risikobeurteilung muss bereits bei der Planung durchgeführt werden, damit das automatische Türsystem sicher installiert und betrieben werden kann.
Die Tür muss mit einem E-Öffner und Riegelschaltkontakt oder Motorschloss versehen sein.
Bei Türen, welche sich nach außen öffnen, muss ein geeigneter Boden - Türstopper in der max. Öffnung zur begrenzen der Tür montiert werden.
Um die Sicherheit von Personen jederzeit zu gewährleisten, muss die Anlage vor der ersten Inbetriebnahme von einer Sachkundigen Person geprüft und abgenommen werden. Die Anlage ist danach die ersten 12 Monate monatlich zu prüfen, danach wenn keine Funktionsmängel vorliegen alle 3 Monate und einmal jährlich zu warten. Die Fa. Würth bietet hierfür über die Akademie entsprechende Seminare an.
Lieferzeit ca.10 Arbeitstage
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Bürotüren |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 | Ja |
Geeignet für Türbreite Gangflügel min./max. | 900-1400 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 40-90 mm |
Geeignet für Türgewicht max. | 250 kg |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Bandgegenseite: Sturz-/Kopfmontage, Scherengestänge drückend |
Farbe | Edelstahl matt |
Glanzgrad | Matt |
Türschließergröße min./max. | 4-6 |
Werkstoff | Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl |
Werkstoff Abdeckung | Edelstahl |
Öffnungswinkel Bandgegenseite | 105 Grad |
Öffnungsdämpfung | Ja |
Offenhaltezeit min./max. | 0-60 s |
Schließverzögerung | 0 – 180 Sekunden |
Nennspannung | 230 V |
Leistungsaufnahme | 560 W |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis +50 °C |
Luftfeuchtigkeit max. | 85 % |
Inversfunktion | Ja |
Schutzart IP | IP 40 |
Schleusenfunktion | Möglich |
Windlastkompensation | Ja |
Low Energy Betrieb | Ja |
Normen | EN 16005, DIN 18650-1, DIN 18650-2 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1x ETS 64-R IRM Edelstahl mit RM und Sonderhaube, 1x Set Montageplatte für ETS, 1x SGS ETS 250-ER |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!