ESK-50 epoksi reçine hızlı yapıştırıcı
Epoksi reçine hızlı yapıştırıcı ESK-50
ÇİFT KOMPONENTLİ HIZLI YAPŞT. ESK50-50ML
Ürün no. 08934801
EAN 4053479649535
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Hızlı kürleşme
İki bileşenin reaksiyonu sayesinde hızlı kürleşir. Bu sayede hızlı uygulama sağlanır.
Geniş kullanım alanı
Metalleri, çeşitli plastikleri, camları, seramikleri vb. kendi aralarında ve birbirlerine yapıştırmak içindir.
Yüksek mukavemet değerleri
Sıcaklık etkisinde dahi çekme - kopma mukavemeti değişmez.
Kimyasallara karşı mükemmel dayanım
- Su, benzin ve yağ gibi birçok sıvıya karşı dayanıklıdır
- Yıpranmaya ve ortam şartlarına karşı dayanıklıdır
Nihai kürleşme tamamlandığında üzeri zımparalanabilir
Yüksek şeffaflık düzeyi
Silikon ve çözücü içermez
Çekme, darbe, aşınma ve şok dirençleri yüksek olan çeşitli malzemelerin yapıştırılması için uygundur. Hızlı yapıştırıcı şeffaf olduğundan, görselliğin de önemli olduğu alanlarda yapıştırma işleri için idealdir. Bu sayede, paslanmaz çelik sacların yapıştırılması, kırılmış plastik ve metal parçaların tamiri, baskılı devre kartlarının imalatı gibi çok farklı alanlarda kullanılabilir.
Çelik, galvanize çelik, alüminyum, bakır, pirinç, kaplamalı veya galvanize metal, cam elyaf takviyeli plastik, ABS, sert PVC, SMC, cam, seramik, beton, elyaf takviyeli plastik/SMC, ahşap, poliüretan vb. malzemeler yapıştırılabilir.
İçerik | 50 ml |
Kap | Çift kartuş |
Kimyasal baz | Epoksi reçinesi |
Renk | Berrak, Açık sarı |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Yoğunluk | 1,13 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 23°C'de, %50 bağıl nemde |
Akışkanlık | 11000 mPas |
İşlem sıcaklığı | 30 °C |
Min. işlem süresi | 4 dak |
Min. açık tutulma süresi | 3 dak |
Min. son dayanım | 48 h |
Min./maks. sıcaklık direnci | -60 - +100 °C |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 20 N/mm² |
Birleşik germe ve kesme direnci koşulları | 23°C'de |
Açık tutulma süresi koşulları | 23°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 36 Ay / maks. 50°C'de, güneş ışığına maruz kalmayan, 10°C - 30°C |
Çözücü içermez | Evet |
İçerik ağırlığı | 56 g |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 45,667 g |
STATMIXTUB-ADH-ESK50/FLM50-(BAG 12 PCS)