ROTNLASR-(RL1-18)-AUSTAUSCHG-O.ZUBEHOER
Rotationslaser-Ersatzgerät ohne Zubehör
ERSAGER-F.ROTNLASR-O.ZB
Art.-Nr. 5809302171
EAN 4061975350619
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Laserklasse | 2 |
Reichweite | 400 m |
Messgenauigkeit (pro Länge) | 0,75 mm/10m |
Selbstnivellierungsbereich (+/-) | 4 Grad |
Schutzart IP | IP 55 |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Akku-/Batterieanzahl | 0 STK |
Lagertemperatur min./max. | -20 bis 70 °C |
Einsatztemperatur min. | -10 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Einsatztemperatur max. | 45 °C |