EPDM sealing tape adhesive SMP
EPDM sealing tape adhesive SMP
Ürün no. 0893700154
EAN 4062856155644
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 600 ml |
Kap | Torba |
Kimyasal baz | Silanlı değiştirilmiş polimer |
Renk | Siyah |
Yoğunluk | 1,5 g/cm³ |
Shore sertlik A/koşullar | 25 / DIN 53505'e uygun |
Tam kürleme hızı/koşullar | 2 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem |
Min./maks. işlem sıcaklığı | -5 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 80 °C |
Çözücü içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 18 Ay / orijinal kap, serin, donmaz ve kuru depolama alanı |
Sürdürülebilirlik | Düşük emisyon/düşük kirlilik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!