Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

EPDM sealing tape adhesive SMP

EPDM sealing tape adhesive SMP

Art. 0893700154
EAN 4062856155644
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
Solvent-free SMP-based adhesive sealant for the reliable and permanent bonding of EPDM sealing tapes
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

600 ml

Recipiente

Saco

Base química

Polímero de silano reticulado

Cor

Preto

Densidade

1,5 g/cm³

Dureza Shore A/condições

25 / em conformidade com a DIN 53505

Velocidade de cura total/condições

2 mm/d / 23°C e 55% de humidade relativa

Temperatura mín./máx. de processamento

-5 a 40 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 80 °C

Sem solvente

Sim

Sem silicone

Sim

Validade a partir da data de produção/condições

18 meses / recipiente original, armazenado num local seco, fresco e sem gelo

Sustentabilidade

Baixa poluição

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Manual pouch gun 24:1

MANCLKGGUN-SAUS-24:1-600ML

Robust manual sausage pack applicator gun 24:1 up to 600 ml for highly viscous adhesives and sealants. Can be converted for cartridges
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
Primário

PRIM-DEEPSOLVENT-10LTR

Solvent-free, transparent primer for surface hardening and regulation of absorbency.