EPDM sealing tape adhesive SMP
EPDM sealing tape adhesive SMP
Cikksz. 0893700154
EAN 4062856155644
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 600 ml |
Tartály | Tasak |
Kémiai bázis | Szilán módosított polimer |
Szín | Fekete |
Sűrűség | 1,5 g/cm³ |
Shore A keménység/feltételek | 25 / A DIN 53505 előírásaival összhangban |
Száradási sebesség/feltételek | 2 mm/n / 23 °C és 50% relatív páratartalom |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | -5 eddig: 40 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 80 °C |
Oldószermentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 18 Hónap / tárolás hűvös és fagymentes helyen, eredeti csomagolásban |
Fenntarthatóság | Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!