EPDM sealing tape adhesive SMP
EPDM sealing tape adhesive SMP
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Contenido | 600 ml |
Contenedor | Bolsa |
Base química | Polímero modificado de silano |
Color | Negro |
Densidad | 1,5 g/cm³ |
Dureza Shore A/condiciones | 25 / de acuerdo con DIN 53505 |
Velocidad de curado completo/condiciones | 2 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 % |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | -5 hasta 40 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 80 °C |
Sin disolventes | Sí |
Sin silicona | Sí |
Vida útil desde la producción/condiciones | 18 mes / área de almacenamiento fresca, seca y libre de heladas, en el contenedor original |
Sostenibilidad | Baja contaminación |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!