Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

EPDM-Dichtband Innen 0,8 mm Butyl

EPDM-Dichtungsband Innen 0,8 mm Butyl
DIBA-RAL-IN-EPDM/BUTYL-0,8MMX400MMX20M

Art.-Nr. 0875350408

EAN 4062856253579

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
EPDM-Dichtband Innen 0,8 mm Butyl

Art.-Nr. 0875350408
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
Dampfdiffusionssperrendes, luft- und wasserdurchlässiges Dichtband

Materialeinsparung bei 0,8 mm Stärke erfüllt die gleichen Anforderungen wie 1,2 mm Stärke


  • Bessere Wirtschaftlichkeit

  • Einfachere und flexible Verarbeitung z.B. in Ecken

  • Verbesserte Nachhaltigkeit durch Ressourceneinsparung


Wasserdicht und dampfdiffusionssperrend


  • Schützt vor Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenbereich in das Mauerwerk und vermindert so das Risiko von feuchtebedingten Bauschäden


  • Durch ihr hochwertiges und flexibles Material bleibt die EPDM-Folie dauerhaft dicht und gleicht besonders gut Bauteilbewegungen aus

  • Die EPDM-Folie ist durch die hohe UV- und Witterungsbeständigkeit hervorragend für dauerhaft sichere Abdichtungen geeignet

  • In Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber erfolgt sichere Montage auch bei leicht unebenen Bauuntergründen

  • Gute Bitumenverträglichkeit
Hinweis
  • Innere Abdichtung z. B. bei bodentiefen Elementen, Schwellen von Außentüren, wenn die Abdichtung mit Estrich in Kontakt kommt.

  • Wegen dem Dampfdruckgefälle ist für die innere Abdichtung EPDM-Dichtband Innen und für den Außenbereich EPDM-Dichtband Außen zu verwenden. Bitte Aufdruck auf dem Band beachten.

  • Band ist nicht überputzbar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Dauerhafte und sichere Abdichtungen von Fugen im Innenbereich, z.B. bei Fenstersimsen, bodentiefen Fenstern und Balkontüren, bei Außentürschwellen, Wintergärten und im Fassadenbereich.

Anleitung
  • Die Untergründe müssen trocken, staub- und fett- und eisfrei sowie tragfähig sein. Wir empfehlen die Reinigung der Elemente mit Oberflächenreiniger HaftClean.

  • Montage: EPDM-Band auf gewünschte Länge schneiden. SMP EPDM-Dichtbandklebstoff auf dem Untergrund aufbringen und mit Spachtel abstreichen. Die Dicke des Kleberbettes soll 1 mm betragen. EPDM-Band auf den Untergrund kleben und mit Andrückwalze leicht andrücken, auf spannungsfreien Einbau achten.

  • Am Rahmen/ Element dient der Butyl-Selbstklebestreifen als Montagehilfe und das Band muss mit einer mechanischen Befestigung nach DIN18533 fixiert werden.

Farbe

Schwarz

Trägermaterial

EPDM

Klebstoffbasis

Butyl

Chemische Basis

Polyisobutylenkautschuk

Breite

400 mm

Dicke

0,8 mm

Rollenlänge

20 m

Ausführung

Mit Selbstklebestreifen

Verarbeitungstemperatur min./max.

35 bis -5 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 75 °C

Baustoffklasse / Bedingung

B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102

UV-Beständigkeit

Ja

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ max.

270000

Reißdehnung

250 %

Beständigkeit gegen

Bitumen

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 5°C bis 30°C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
EPDM-Dichtband-Kleber

DIBAKLEB-EPDM-600ML

Lösemittelarmer Spezialkleber für die sichere und dauerhafte Verklebung von EPDM-Bändern
x 20 St.
EPDM-Dichtband-Kleber

DIBAKLEB-EPDM-300ML

Lösemittelarmer Spezialkleber für die sichere und dauerhafte Verklebung von EPDM-Bändern
SMP EPDM-Dichtbandklebstoff

KLEBST-KST-SMP-EPDM-DICHTBAND-600ML

Lösungsmittelfreier Klebedichtstoff auf SMP-Basis für die sichere und dauerhafte Verklebung von EPDM-Dichtbändern
x 20 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Oberflächenreiniger HaftClean

REINIG-KONSTKLEBST-HAFTCLEAN-400ML

Oberflächenoptimierung von nicht porösen Untergründen
1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Top

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICTOP-BETGRAU-500ML

1K-Pistolenschaum für eine Vielzahl von Anwendungen
x 15 St.