Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

EPDM-Dichtband Außen 0,8 mm Butyl

EPDM-Dichtungsband Außen 0,8 mm Butyl
DIBA-RAL-AUS-EPDM/BUTYL-0,8X400MMX20M

Art.-Nr. 0875350407

EAN 4062856252404

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
EPDM-Dichtband Außen 0,8 mm Butyl

Art.-Nr. 0875350407
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
Atmungsaktives, elastisches und witterungsbeständiges Dichtband

Materialeinsparung bei 0,8 mm Stärke erfüllt die gleichen Anforderungen wie 1,2 mm Stärke


  • Bessere Wirtschaftlichkeit

  • Einfachere und flexible Verarbeitung z.B. in Ecken

  • Verbesserte Nachhaltigkeit durch Ressourceneinsparung


Wasserdicht und atmungsaktiv


  • Dichtet zuverlässig gegen Wasser aus dem Außenbereich ab

  • Gleichzeitig ist die Membran ausreichend diffusionsoffen, um Wasserdampf aus dem Innenbereich nach außen diffundieren zu lassen und so feuchtebedingte Bauschäden zu verhindern


  • Durch ihr hochwertiges Material bleibt die EPDM-Folie dauerhaft dicht und gleicht besonders gut Bauteilbewegungen aus

  • Die EPDM-Folie ist durch die ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit hervorragend für dauerhaft sichere Abdichtungen geeignet

  • In Kombination mit SMP EPDM-Dichtbandklebstoff erfolgt sichere Montage auch bei leicht unebenen Bauuntergründen

  • Gute Bitumenverträglichkeit
Hinweis
  • Nicht geeignet für Abdichtungen nach den Wassereinwirkungsklassen W2.2-E (hohe Einwirkung von drückendem Wasser ≥3m Eintauchtiefe).

  • Band ist nicht überputzbar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Dauerhafte und sichere Abdichtungen von Fugen im Außenbereich, z.B. bei Fenstersimsen, bodentiefen Fenstern und Balkontüren, bei Außentürschwellen, Wintergärten und im Fassadenbereich.



  • Mauersperrbahn

  • Anschlüsse hinter Perimeterdämmungen

  • Entspricht folgenden Wassereinwirkungsklassen der DIN 18533:

  • W1.1-E: Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden

  • W1.2-E: Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung

  • W1-E: außenliegende Abdichtung auf erdüberschütteten, nicht befahrenen Deckenflächen bei Bodenfeuchte und nichtdrückendem Wasser – nichtstauendem Sickerwasser

  • W2.1-E: Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤ 3m Eintauchtiefe

  • W4.E: Spritzwasser am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter erdberührten Wänden
Anleitung
  • Die Untergründe müssen trocken, staub- und fett- und eisfrei sowie tragfähig sein. Wir empfehlen die Reinigung der Elemente mit Oberflächenreiniger HaftClean.

  • Montage: EPDM-Band auf gewünschte Länge schneiden. SMP EPDM-Dichtbandklebstoff auf dem Untergrund aufbringen und mit Spachtel abstreichen. Die Dicke des Kleberbettes soll 1 mm betragen. EPDM-Band auf den Untergrund kleben und mit Andrückwalze leicht andrücken, auf spannungsfreien Einbau achten.

  • Am Rahmen/ Element dient der Butyl-Selbstklebestreifen als Montagehilfe und das Band muss mit einer mechanischen Befestigung nach DIN18533 fixiert werden.

Farbe

Schwarz

Trägermaterial

EPDM

Klebstoffbasis

Butyl

Chemische Basis

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk

Breite

400 mm

Dicke

0,8 mm

Rollenlänge

20 m

Ausführung

Mit Butylklebestreifen

Wasserdampfdiffusionswiderstand (Beschreibung)

Innen dichter als außen

Verarbeitungstemperatur min./max.

-5 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 75 °C

Baustoffklasse / Bedingung

B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102

UV-Beständigkeit

Ja

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ max.

5882

Reißdehnung

300 %

Beständigkeit gegen

Bitumen

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 5°C bis 30°C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
EPDM-Dichtband-Kleber

DIBAKLEB-EPDM-600ML

Lösemittelarmer Spezialkleber für die sichere und dauerhafte Verklebung von EPDM-Bändern
x 20 St.
EPDM-Dichtband-Kleber

DIBAKLEB-EPDM-300ML

Lösemittelarmer Spezialkleber für die sichere und dauerhafte Verklebung von EPDM-Bändern
SMP EPDM-Dichtbandklebstoff

KLEBST-KST-SMP-EPDM-DICHTBAND-600ML

Lösungsmittelfreier Klebedichtstoff auf SMP-Basis für die sichere und dauerhafte Verklebung von EPDM-Dichtbändern
x 20 St.
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
Oberflächenreiniger HaftClean

REINIG-KONSTKLEBST-HAFTCLEAN-400ML

Oberflächenoptimierung von nicht porösen Untergründen
1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Top

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICTOP-BETGRAU-500ML

1K-Pistolenschaum für eine Vielzahl von Anwendungen
x 15 St.