EPDM-Dichtband 0,8 mm Butyl für innen
EPDM-Dichtungsband Innen 0,8 mm Butyl
DIBA-RAL-IN-EPDM/BUTYL-0,8MMX250MMX20M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leistungsfähig wie ein Band mit 1,2 mm Stärke
- Erfüllt die gleichen Anforderungen wie ein 1,2 mm starkes Band.
- Bessere Wirtschaftlichkeit aufgrund der Materialeinsparung.
- Gleiche Leistungsfähigkeit bei weniger benötigtem Material für Herstellung und Verarbeitung.
- Einfache und flexible Verarbeitung z. B. in Ecken.
Wasser- und dampfdiffusionssperrend
- Schützt vor dem Eindringen von Feuchtigkeit ins Mauerwerk aus dem Innenbereich.
- Vermindert das Risiko von Bauschäden durch Feuchte.
Einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit
- Gleicht besonders gut Bauteilbewegungen aus.
- Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit für dauerhaft sichere Abdichtungen.
- In Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber auch für leicht unebene Bauuntergründe geeignet.
- Gute Bitumenverträglichkeit.
- Aufgrund Dampfdruckgefälle ist für innere Abdichtungen EPDM-Dichtband für Innen und für Außenbereiche EPDM-Dichtband für Außen zu verwenden.
- Bitte Aufdruck auf dem Band beachten.
- Band ist nicht überputzbar.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
- Für dauerhafte und sichere Abdichtungen von Fugen im Innenbereich, z. B. bei Fenstersimsen, bodentiefen Fenstern und Balkontüren, Außentürschwellen, Wintergärten und im Fassadenbereich.
- Für innere Abdichtungen z. B. bei bodentiefen Elementen, Schwellen von Außentüren, wenn die Abdichtung mit Estrich in Kontakt kommt.
- Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.
- Wir empfehlen eine Reinigung der Elemente mit Oberflächenreiniger wie z. B. HAFTCLEAN.
- Für die Montage Dichtband auf gewünschte Länge schneiden, SMP EPDM-Dichtbandklebstoff auf dem Untergrund aufbringen und mit Spachtel abstreichen.
- Kleberbett mit 1 mm Dicke vorbereiten.
- EPDM-Band auf den Untergrund kleben.
- Mit Andrückwalze leicht andrücken.
- Auf spannungsfreien Einbau achten.
- Am Rahmen/Element muss, bei der Ausführung mit Selbstklebestreifen und/oder bei der Abdichtung von erdberührenden Bauteilen, mit einer mechanischen Befestigung nach DIN 18533 fixiert werden.
Farbe | Schwarz |
Trägermaterial | EPDM |
Klebstoffbasis | Butyl |
Chemische Basis | Polyisobutylenkautschuk |
Breite | 250 mm |
Dicke | 0,8 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Ausführung | Mit Selbstklebestreifen |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 35 bis -5 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 75 °C |
Baustoffklasse / Bedingung | B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | Ja |
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ max. | 270000 |
Reißdehnung | 250 % |
Beständigkeit gegen | Bitumen |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 5°C bis 30°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!