Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

EPDM-Dichtband 0,8 mm Butyl für innen

EPDM-Dichtungsband Innen 0,8 mm Butyl
DIBA-RAL-IN-EPDM/BUTYL-0,8MMX200MMX20M

Art.-Nr. 0875350208

EAN 4062856253500

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
EPDM-Dichtband 0,8 mm Butyl für innen

Art.-Nr. 0875350208
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
Dampfdiffusionssperrendes, luft- und wasserdurchlässiges Dichtband.

Leistungsfähig wie ein Band mit 1,2 mm Stärke


  • Erfüllt die gleichen Anforderungen wie ein 1,2 mm starkes Band.

  • Bessere Wirtschaftlichkeit aufgrund der Materialeinsparung.

  • Gleiche Leistungsfähigkeit bei weniger benötigtem Material für Herstellung und Verarbeitung.

  • Einfache und flexible Verarbeitung z. B. in Ecken.


Wasser- und dampfdiffusionssperrend


  • Schützt vor dem Eindringen von Feuchtigkeit ins Mauerwerk aus dem Innenbereich.

  • Vermindert das Risiko von Bauschäden durch Feuchte.


Einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit


  • Gleicht besonders gut Bauteilbewegungen aus.

  • Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit für dauerhaft sichere Abdichtungen.

  • In Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber auch für leicht unebene Bauuntergründe geeignet.

  • Gute Bitumenverträglichkeit.
Hinweis
  • Aufgrund Dampfdruckgefälle ist für innere Abdichtungen EPDM-Dichtband für Innen und für Außenbereiche EPDM-Dichtband für Außen zu verwenden.

  • Bitte Aufdruck auf dem Band beachten.

  • Band ist nicht überputzbar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für dauerhafte und sichere Abdichtungen von Fugen im Innenbereich, z. B. bei Fenstersimsen, bodentiefen Fenstern und Balkontüren, Außentürschwellen, Wintergärten und im Fassadenbereich.

  • Für innere Abdichtungen z. B. bei bodentiefen Elementen, Schwellen von Außentüren, wenn die Abdichtung mit Estrich in Kontakt kommt.
Anleitung
  • Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.

  • Wir empfehlen eine Reinigung der Elemente mit Oberflächenreiniger wie z. B. HAFTCLEAN.

  • Für die Montage Dichtband auf gewünschte Länge schneiden, SMP EPDM-Dichtbandklebstoff auf dem Untergrund aufbringen und mit Spachtel abstreichen.

  • Kleberbett mit 1 mm Dicke vorbereiten.

  • EPDM-Band auf den Untergrund kleben.

  • Mit Andrückwalze leicht andrücken.

  • Auf spannungsfreien Einbau achten.

  • Am Rahmen/Element muss, bei der Ausführung mit Selbstklebestreifen und/oder bei der Abdichtung von erdberührenden Bauteilen, mit einer mechanischen Befestigung nach DIN 18533 fixiert werden.

Farbe

Schwarz

Trägermaterial

EPDM

Klebstoffbasis

Butyl

Chemische Basis

Polyisobutylenkautschuk

Breite

200 mm

Dicke

0,8 mm

Rollenlänge

20 m

Ausführung

Mit Selbstklebestreifen

Verarbeitungstemperatur min./max.

35 bis -5 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 75 °C

Baustoffklasse / Bedingung

B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102

UV-Beständigkeit

Ja

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ max.

270000

Reißdehnung

250 %

Beständigkeit gegen

Bitumen

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 5°C bis 30°C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
EPDM-Dichtband-Kleber

DIBAKLEB-EPDM-600ML

Lösemittelarmer Spezialkleber für die sichere und dauerhafte Verklebung von EPDM-Bändern
x 20 St.
EPDM-Dichtband-Kleber

DIBAKLEB-EPDM-300ML

Lösemittelarmer Spezialkleber für die sichere und dauerhafte Verklebung von EPDM-Bändern
SMP EPDM-Dichtbandklebstoff

KLEBST-KST-SMP-EPDM-DICHTBAND-600ML

Lösungsmittelfreier Klebedichtstoff auf SMP-Basis für die sichere und dauerhafte Verklebung von EPDM-Dichtbändern
x 20 St.
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
Oberflächenreiniger HaftClean

REINIG-KONSTKLEBST-HAFTCLEAN-400ML

Oberflächenoptimierung von nicht porösen Untergründen
1K-Pistolenschaum PURlogic Top

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICTOP-BETGRAU-500ML

1K-Pistolenschaum für eine Vielzahl von Anwendungen
x 15 St.