Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

EPDM-Dichtband 0,8 mm Butyl für außen

EPDM-Dichtungsband Außen 0,8 mm Butyl
DIBA-RAL-AUS-EPDM/BUTYL-0,8X200MMX20M

Art.-Nr. 0875350207

EAN 4062856252381

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
EPDM-Dichtband 0,8 mm Butyl für außen

Art.-Nr. 0875350207
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
Atmungsaktives, elastisches und witterungsbeständiges Dichtband.

Dünn und leistungsfähig


  • Erfüllt die gleichen Anforderungen wie das 1,2 mm starke EPM-Dichtband.

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Materialeinsparung.

  • Weniger Material in der Herstellung und Verarbeitung nötig, bei gleicher Leistungsfähigkeit.

  • Einfache und flexible Verarbeitung z. B. in Ecken.


Wasserdicht und atmungsaktiv


  • Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit für dauerhaft sichere Abdichtungen.

  • Dichtet zuverlässig gegen Wasser aus dem Außenbereich ab.

  • Diffusionsoffene Membran, um Wasserdampf von innen nach außen diffundieren zu lassen und so feuchtigkeitsbedingte Bauschäden zu verhindern.

  • Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit für dauerhaft sichere Abdichtungen.


Weitere Vorteile


  • Gleicht besonders gut Bauteilbewegungen aus.

  • Sichere Montage auch bei leicht unebenen Bauuntergründen in Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber.

  • Gute Bitumenverträglichkeit.
Hinweis
  • Nicht geeignet für Abdichtungen nach den Wassereinwirkungsklassen W2.2-E (hohe Einwirkung von drückendem Wasser ≤ 3 m Eintauchtiefe).

  • Band ist nicht überputzbar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Mauersperrbahn.

  • Anschlüsse hinter Perimeterdämmungen.

  • Entspricht W1.1-E der DIN 18533: Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden.

  • Entspricht W1.2-E der DIN 18533: Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung.

  • Entspricht W1-E der DIN 18533: Außenliegende Abdichtung auf erdüberschütteten, nicht befahrenen Deckenflächen bei Bodenfeuchte und nichtdrückendem Wasser – nichtstauendem Sickerwasser.

  • Entspricht W2.1-E der DIN 18533: Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤ 3 m Eintauchtiefe.

  • Entspricht W4.E der DIN 18533: Spritzwasser am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter erdberührten Wänden.
Anleitung
  • Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.

  • Für die Montage Dichtband auf gewünschte Länge schneiden, EPDM-Dichtband-Kleber auf dem Untergrund aufbringen und mit Spachtel abstreichen, Band auf den Untergrund kleben und mit Andrückwalze leicht andrücken.

  • Auf spannungsfreien Einbau achten.

  • Am Rahmen/Element dient der Selbstklebestreifen als Montagehilfe und es muss mit einer mechanischen Befestigung, wie in DIN 18533 beschrieben.

Farbe

Schwarz

Trägermaterial

EPDM

Klebstoffbasis

Butyl

Chemische Basis

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk

Breite

200 mm

Dicke

0,8 mm

Rollenlänge

20 m

Ausführung

Mit Butylklebestreifen

Wasserdampfdiffusionswiderstand (Beschreibung)

Innen dichter als außen

Verarbeitungstemperatur min./max.

-5 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 75 °C

Baustoffklasse / Bedingung

B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102

UV-Beständigkeit

Ja

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ max.

5882

Reißdehnung

300 %

Beständigkeit gegen

Bitumen

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 5°C bis 30°C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
EPDM-Dichtband-Kleber

DIBAKLEB-EPDM-600ML

Lösemittelarmer Spezialkleber für die sichere und dauerhafte Verklebung von EPDM-Bändern
x 20 St.
EPDM-Dichtband-Kleber

DIBAKLEB-EPDM-300ML

Lösemittelarmer Spezialkleber für die sichere und dauerhafte Verklebung von EPDM-Bändern
SMP EPDM-Dichtbandklebstoff

KLEBST-KST-SMP-EPDM-DICHTBAND-600ML

Lösungsmittelfreier Klebedichtstoff auf SMP-Basis für die sichere und dauerhafte Verklebung von EPDM-Dichtbändern
x 20 St.
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
Oberflächenreiniger HaftClean

REINIG-KONSTKLEBST-HAFTCLEAN-400ML

Oberflächenoptimierung von nicht porösen Untergründen
1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Top

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICTOP-BETGRAU-500ML

1K-Pistolenschaum für eine Vielzahl von Anwendungen
x 15 St.