EN1663 acier 8 zingué à film épais étanche
EN1663 acier 8 zingué à film épais étanche
Art. N° 45260025
EAN 4046777914337
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M5 |
Hauteur (h1) | 7,1 mm |
Diamètre de l'embase (dc) | 11,8 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW8 |
Normes | EN 1663 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8 |
Finition | Zinc électr, ép 3-8 µm, pass iris, coef frot 0,09-0,14, argt, WS-008 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Anneau de serrage en polyamide |
Fonction de verrouillage | Système anti-perte, serrage |