Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

EN1254 vörösréz, 3330

EN1254 vörösréz, 3330

Cikksz. 4999333004

EAN 4069214734619

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
EN1254 vörösréz, 3330

Cikksz. 4999333004

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db
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
Névleges átmérő

1 hüvelyk

2. névleges átmérő

1 hüvelyk

Hosszúság (a)

56 mm

4. hosszúság (Z/Za)

22 mm

Csatlakozómenet

R 1

Csatlakozótípus

1. csatlakozás: hengeres, belső menet (Rp), 2. csatlakozás: hengeres, belső menet (Rp)

Kulcsnyílás (S/S1)

1 1/2

Anyag

Vörös bronz - ágyúfém

Bevonat

Sima

Szabványok

DIN 1254

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk