Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

EN1254 messing 4374G

EN1254 messing 4374G
FITT-UWURFMU-EN1254-MS-G1ZO/4374

Art.-nr. 4996437405

EAN 4063275479779

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
EN1254 messing 4374G

Art.-nr. 4996437405

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Union nut
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (a)

17 mm

Aansluitingsschroefdraad

1 inch

Soort aansluiting

1. aansluiting cilindrische binnendraad (Rp)

Sleutelwijdte (S/S1)

37 mm

Sleutelwijdte 2 (S2)

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Blank

Normering

DIN 1254

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie