EN1254 messing 4372
EN1254 messing 4372
FTNG-EINLEGTL-EN1254-RG-16XG3/4IN/4372
Art.-nr. 4997437206
EAN 4068363501424
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter | 16 mm |
DN 2 | 3/4 in |
Lengte (a) | 19 mm |
Sleutelwijdte (S/S1) | 0 - Niet van toepassing |
Sleutelwijdte 2 (S2) | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal | Roodbrons - geweermetaal |
Oppervlakte | Blank |
Normering | DIN 1254 |