EN1254 messing 3330
EN1254 messing 3330
Art.-nr. 4999333004
EAN 4069214734619
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter | 1 in |
DN 2 | 1 in |
Lengte (a) | 56 mm |
Lengte 4 (Z/Za) | 22 mm |
Aansluitingsschroefdraad | R 1 inch |
Soort aansluiting | 1. aansluiting cilindrische binnendraad (Rp), 2. aansluiting cilindrische binnendraad (Rp) |
Sleutelwijdte (S/S1) | 1 1/2inch |
Sleutelwijdte 2 (S2) | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal | Roodbrons - geweermetaal |
Oppervlakte | Blank |
Normering | DIN 1254 |