Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

EN10242 T9 temperijzer thermisch verzinkt

EN10242 T9 temperijzer thermisch verzinkt

Art.-nr. 4988800780

EAN 4048539578061

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
EN10242 T9 temperijzer thermisch verzinkt

Art.-nr. 4988800780

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 10 st
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
Aansluitingsschroefdraad (d1)

R 1 1/2 inch

Materiaal

Smeedbaar gietijzer

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

DIN

10242

Lengte (a)

47 mm

Sleutelwijdte (s1)

22 mm

Sleutelwijdte 2 (s2)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie