EN10242 T9 malleable cast iron hot dip galvanized
EN10242 T9 malleable cast iron hot dip galvanized
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Tilkoblingsgjenger (d1) | R 1 1/2 tomme |
Materiale | Aduserjern |
Overflate | Varmforsinket |
DIN | 10242 |
Lengde (a) | 47 mm |
Nøkkelbredde (s1) | 22 mm |