Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

EN10242 G4 tűzihorganyzott temperöntvény

EN10242 G4 tűzihorganyzott temperöntvény

Cikksz. 4988800003

EAN 4061338402115

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
EN10242 G4 tűzihorganyzott temperöntvény

Cikksz. 4988800003

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db
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
Csatlakozómenet (d1)

R 1/4

Anyag

Temperöntvény

Bevonat

Tűzihorganyzott

DIN

10242

Hosszúság (a)

40 mm

2. hosszúság (b)

36 mm

4. hosszúság (z1)

30 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk