Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

EN10242 G4 temperijzer th verzinkt

EN10242 G4 temperijzer th verzinkt

Art.-nr. 4988800003

EAN 4061338402115

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
EN10242 G4 temperijzer th verzinkt

Art.-nr. 4988800003

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 10 st
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
Aansluitingsschroefdraad (d1)

R 1/4 inch

Materiaal

Smeedbaar gietijzer

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

DIN

10242

Lengte (a)

40 mm

Lengte 2 (b)

36 mm

Lengte 4 (z1)

30 mm

Sleutelwijdte (s1)

0 - Niet van toepassing

Sleutelwijdte 2 (s2)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie