EN10242 G4 fund. hierr. maleable galv. inm. cal.
EN10242 G4 fund. hierr. maleable galv. inm. cal.
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Rosca de conexión (d1) | R 1/4 pulgadas |
Material | Fundición de hierro maleable |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
DIN | 10242 |
Longitud (a) | 40 mm |
Longitud 2 (b) | 36 mm |
Longitud 4 (z1) | 30 mm |