EN 1664 düz çelik, 10
EN 1664 düz çelik, 10
Ürün no. 452780312
EAN 4061338290477
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M12 |
Yükseklik (h1) | 13,8 mm |
Flanş çapı (dc) | 26 mm |
Harici sürücü (s1) | WS18 |
Standartlar | EN 1664 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 10 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Tamamen metal sıkıştırma parçası, 1 parça |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşemeye karşı kelepçeyle kilitleme |