Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

EN 1664 acciaio lucido 8

EN 1664 acciaio lucido 8

Cod. art. 45278028

EAN 4061337772585

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
EN 1664 acciaio lucido 8

Cod. art. 45278028
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
Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M8

Altezza (h1)

9,4 mm

Diametro flangia (dc)

17,9 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch13

Normative

EN 1664

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Parte di serraggio completamente in metallo, 1 pz.

Funzione di bloccaggio

Blocco antiallentamento mediante serraggio